Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 7W/4000K 1100lm T8 600mm SN161921 - 036972

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 7W/4000K 1100lm T8 600mm SN161921

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854036972

Sonepar cikkszám

SN161921

Gyártói cikkszám

036972

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM P 600 7W 840

LED-es fénycső 7W/4000K 1100lm T8 600mm