Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 7W/4000K 1100lm T8 600mm SN196292 - 432125

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 7W/4000K 1100lm T8 600mm SN196292

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854432125

Sonepar cikkszám

SN196292

Gyártói cikkszám

432125

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM P 600 7W 840 LEDV

LED-es fénycső 7W/4000K 1100lm T8 600mm