Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső T5 37W 6500K 5600lm ST5HO80-1.5M 37W/865 230VUN G5 IP20 SN127004 - 137882

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső T5 37W 6500K 5600lm ST5HO80-1.5M 37W/865 230VUN G5 IP20 SN127004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 37-37 W

  • Fényáram - 5600-5600 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127004

Gyártói cikkszám

137882

Gyártói típuskód

ST5HO80-1.5M 37W/865 230VUN G5

Lámpateljesítmény:

37-37 W

Fényáram:

5600-5600 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

160-160 °

Hosszúság:

1449 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

151 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

170-170 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

17 mm

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

37 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső T5 37W 6500K 5600lm ST5HO80-1.5M 37W/865 230VUN G5 IP20