Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED fénycső 26W/ 220-240V 865 T5 1,5 m SN152766 - 543461

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED fénycső 26W/ 220-240V 865 T5 1,5 m SN152766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Fényáram - 4000-4000 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075543461

Sonepar cikkszám

SN152766

Gyártói cikkszám

543461

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 AC HO49 1449 26W 865

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényáram:

4000-4000 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

160-160 °

Hosszúság:

1449 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

153 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

4000 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

115-115 mA

Átmérő:

19 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED fénycső 26W/ 220-240V 865 T5 1,5 m