Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED Kompakt D 6W 3000K 600lm G24-d1 148 mm SN151450 - 558106

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED Kompakt D 6W 3000K 600lm G24-d1 148 mm SN151450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 600-600 lm

  • Foglalat - G24d-1

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075558106

Sonepar cikkszám

SN151450

Gyártói cikkszám

558106

Gyártói típuskód

DULUX D LED EM & AC Mains 6 W/3000 K

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

600-600 lm

Foglalat:

G24d-1

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

148 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

600 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

27-27 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

34 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Teljes harmonikus torzítás (THD):

30 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED Kompakt D 6W 3000K 600lm G24-d1 148 mm