Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED modul 12,7W 3000K 2000lm IP20 SN111732 - 534322

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED modul 12,7W 3000K 2000lm IP20 SN111732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12.7-12.7 W

  • Üzemi feszültség - 34.2-34.2 V

  • Lámpafeszültség - 34.2-34.2 V

  • Alak - kerek

  • Fényáram - 2000-2000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111732

Gyártói cikkszám

534322

Gyártói típuskód

PL-CORE-G7 2000-830 L15 H1 UNV1

Lámpateljesítmény:

12.7-12.7 W

Üzemi feszültség:

34.2-34.2 V

Lámpafeszültség:

34.2-34.2 V

Alak:

kerek

Fényáram:

2000-2000 lm

Külső működtető szükséges:

Igen

LED-ek száma:

1

Szín:

fehér

Üzemi áram:

370-370 mA

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fényerősség:

710 cd

Szélesség:

44 mm

Átmérő:

44 mm

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

44 mm

Magasság:

3.4 mm

Feszültség fajtája:

DC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Színhőmérséklet:

3000-0 K

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

LED modul 12,7W 3000K 2000lm IP20