Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED modul 1W 0,35A 3000K IP65 SN112841 - 474741

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED modul 1W  0,35A 3000K IP65 SN112841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1-1 W

  • Üzemi feszültség - 2.9-2.9 V

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Alak - egyéb

  • Fényáram - 95-95 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112841

Gyártói cikkszám

474741

Gyártói típuskód

DE1-W4F-830-G3 DRAGEYE

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Üzemi feszültség:

2.9-2.9 V

Lámpafeszültség:

12-12 V

Alak:

egyéb

Fényáram:

95-95 lm

Külső működtető szükséges:

Igen

LED-ek száma:

1

Szín:

fehér

Üzemi áram:

350-350 mA

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényerősség:

1080 cd

Szélesség:

23 mm

Átmérő:

23 mm

Védettség (IP):

IP65

Hosszúság:

20 mm

Magasság:

23 mm

Feszültség fajtája:

DC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Általános világításra alkalmas:

Nem

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

70000 h

LED modul 1W 0,35A 3000K IP65