Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - LED panel 42W 5040lm 4000K 600x600mm SN191765 - 188299

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 42W 5040lm 4000K 600x600mm SN191765

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854188299

Sonepar cikkszám

SN191765

Gyártói cikkszám

188299

Gyártói típuskód

PL INT 600 V 42W 840 IP65 LEDV

LED panel 42W 5040lm 4000K 600x600mm