LEDVANCE - LED panel függesztő készlet SN102223 - 108844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet
Anyag - acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102223
Gyártói cikkszám
108844
Gyártói típuskód
PANEL 1200 SUSPENSION KIT
Tartozék fajtája:
kábelfüggesztő készlet
Anyag:
acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
0 mm
Átmérő:
0 mm
LED panel függesztő készlet