LEDVANCE - LED panel függesztő készlet SN125640 - 402928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet
Anyag - acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 1500 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125640
Gyártói cikkszám
402928
Gyártói típuskód
PANEL Suspension Kit
Tartozék fajtája:
kábelfüggesztő készlet
Anyag:
acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
1500 mm
Szélesség:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Magasság:
0 mm
Átmérő:
30 mm
LED panel függesztő készlet