LEDVANCE - LED panel keret 1200x600mm SN141657 - 389823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1213 mm
Szélesség - 613 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075389823
Sonepar cikkszám
SN141657
Gyártói cikkszám
389823
Gyártói típuskód
PL 1200X600 SURFACE MOUNT KIT VAL
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1213 mm
Szélesség:
613 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Magasság:
72 mm
Átmérő:
0 mm
LED panel keret 1200x600mm