Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED PROFIL búra átlátszó 1m/szál SN123586 - 402195

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED PROFIL búra átlátszó 1m/szál SN123586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - nincs

  • Sugárzási szög - 0 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123586

Gyártói cikkszám

402195

Gyártói típuskód

LS AY-PC/P01/C/1 BT 1

Tartozék fajtája:

egyéb

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

nincs

Sugárzási szög:

0 °

Raszter/reflektor típusa:

egyéb

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

12.7 mm

Magasság / mélység:

4.4 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

üvegtiszta

LED PROFIL búra átlátszó 1m/szál