Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED PROFIL fedél opál 1m/szál SN121906 - 402317

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED PROFIL fedél opál 1m/szál SN121906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Szélesség - 26.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121906

Gyártói cikkszám

402317

Gyártói típuskód

LS AY-PC/W01/C/1 BT1

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

26.3 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Átmérő:

0 mm

LED PROFIL fedél opál 1m/szál