LEDVANCE - LED Retrofit CLASSIC A 6.5W 840 Clear E27 SX093708 - 112308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075112308
Sonepar cikkszám
SX093708
Gyártói cikkszám
112308
Gyártói típuskód
LED Retrofit CLASSIC A 6.5W 840 Clear E27
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
felügyelő egység
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
2500 A
Feszültség fajtája:
DC
LED Retrofit CLASSIC A 6.5W 840 Clear E27