Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED szalag érintő panel RGBW szalagokhoz SN121790 - 435896

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag érintő panel RGBW szalagokhoz SN121790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vezérlőegység

  • Mélység - 86 mm

  • Szélesség - 86 mm

  • Magasság - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121790

Gyártói cikkszám

435896

Gyártói típuskód

LC RF TOUCH PANEL RGBW

Kivitel:

vezérlőegység

Mélység:

86 mm

Szélesség:

86 mm

Magasság:

33 mm

LED szalag érintő panel RGBW szalagokhoz