LEDVANCE - LED szalag érintő panel TW szalagokhoz SN121789 - 435940
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Mélység - 86 mm
Szélesség - 86 mm
Magasság - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121789
Gyártói cikkszám
435940
Gyártói típuskód
LC RF TOUCH PANEL TW
Kivitel:
vezérlőegység
Mélység:
86 mm
Szélesség:
86 mm
Magasság:
33 mm
LED szalag érintő panel TW szalagokhoz