Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED szalag tápegység 150W 24VDC IP66 Dimmelhető SN121821 - 240117

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag tápegység 150W 24VDC IP66 Dimmelhető SN121821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Igen

  • Kivitel - dinamikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121821

Gyártói cikkszám

240117

Gyártói típuskód

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

150-150 W

Kimeneti áram:

6250-6250 mA

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

42 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

233 mm

Szélesség:

74 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

LED szalag tápegység 150W 24VDC IP66 Dimmelhető