Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag tápegység 50W 24VDC IP66 SN077161 - 043510

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag tápegység 50W 24VDC IP66 SN077161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kivitel - statikus

  • Kimeneti teljesítmény - 50-50 W

  • Kimeneti áram - 2083-0 mA

  • Kültéri használatra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077161

Gyártói cikkszám

043510

Gyártói típuskód

OT 50/220-240/24 P VS30

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kivitel:

statikus

Kimeneti teljesítmény:

50-50 W

Kimeneti áram:

2083-0 mA

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Magasság:

22 mm

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

40 mm

Ház/szekrény:

egyéb

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; LED szalag tápegység 50W 24VDC