Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - LED szalag tápegység 60W 24VDC IP20 SN204194 - 683176

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag tápegység 60W 24VDC IP20 SN204194

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854683176

Sonepar cikkszám

SN204194

Gyártói cikkszám

683176

Gyártói típuskód

DR P 60W 220-240 24V IP20

LED szalag tápegység 60W 24VDC IP20