LEDVANCE - LED szalag távirányító TW szalagokhoz SN121787 - 435926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Feszültségellátás módja - DC
Mélység - 9 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül - Nem
Szélesség - 58.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121787
Gyártói cikkszám
435926
Gyártói típuskód
LC RF REMOTE TW
Védettség (IP):
IP20
Feszültségellátás módja:
DC
Mélység:
9 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Szélesség:
58.5 mm
Magasság:
9 mm
Távvezérlő rádiófrekvenciás technológiával. Termékjellemzők: Rádiós kézi jeladó változtatható színhőmérsékletű LED modulok vezérléséhez. Bemeneti feszültség 3V; CR2032. sz. akkumulátor. Kimeneti jel: 2,4 GHz. Termékelőnyök: Színhőmérséklet módosítása érintőgombbal. A beállított fényszínek szabályozása. Akár 4 zóna vezérlése. Külön vezérlés hideg fehér és a meleg fehér között. A fali rögzítő, az akkumulátor (CR2032) és a kiegészítők a csomagban. Alkalmazási területek: Általános megvilágítás. Épületmegvilágítás. Dinamikus fény dekoratív építészeti világításként nyilvános tereken. Frízvilágítás. Szállodák. Irodák. Lakásbelsők. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie..