LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 16W 830 SX093769 - 824294
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
262 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824294
Sonepar cikkszám
SX093769
Gyártói cikkszám
824294
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 16W 830
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 16W 830