LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 16W 865 SX093770 - 824331
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
262 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824331
Sonepar cikkszám
SX093770
Gyártói cikkszám
824331
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 16W 865
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 16W 865