LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 26W 830 SX093780 - 824119
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
425 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824119
Sonepar cikkszám
SX093780
Gyártói cikkszám
824119
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 26W 830
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 26W 830