LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 26W 865 SX093781 - 824157
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
425 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824157
Sonepar cikkszám
SX093781
Gyártói cikkszám
824157
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 26W 865
LED TUBE T5 AC MAINS P 1149 mm 26W 865