Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 18W 865 SX093771 - 824270

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

295 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075824270

Sonepar cikkszám

SX093771

Gyártói cikkszám

824270

Gyártói típuskód

LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 18W 865

LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 18W 865