LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 26W 830 SX093778 - 824171
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
425 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824171
Sonepar cikkszám
SX093778
Gyártói cikkszám
824171
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 26W 830
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 26W 830