LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 26W 865 SX093779 - 824218
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
425 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824218
Sonepar cikkszám
SX093779
Gyártói cikkszám
824218
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 26W 865
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 26W 865