LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 36W 830 SX093783 - 824058
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
588 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824058
Sonepar cikkszám
SX093783
Gyártói cikkszám
824058
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 36W 830
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 36W 830