LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 36W 865 SX093784 - 824096
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
588 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824096
Sonepar cikkszám
SX093784
Gyártói cikkszám
824096
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 36W 865
LED TUBE T5 AC MAINS P 1449 mm 36W 865