LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 830 SX093773 - 081200
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
180 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854081200
Sonepar cikkszám
SX093773
Gyártói cikkszám
081200
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 830
LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 830