LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 865 SX093774 - 081248
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
180 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854081248
Sonepar cikkszám
SX093774
Gyártói cikkszám
081248
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 865
LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 10W 865