LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 7W 830 SX093763 - 824416
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
115 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824416
Sonepar cikkszám
SX093763
Gyártói cikkszám
824416
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 7W 830
LED TUBE T5 AC MAINS P 549 mm 7W 830