LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 830 SX093765 - 824355
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
180 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824355
Sonepar cikkszám
SX093765
Gyártói cikkszám
824355
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 830
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 830