LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 840 SX093766 - 824379
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
180 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824379
Sonepar cikkszám
SX093766
Gyártói cikkszám
824379
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 840
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 840