LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 865 SX093767 - 824393
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
180 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075824393
Sonepar cikkszám
SX093767
Gyártói cikkszám
824393
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 865
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 10W 865