Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 830 SX093775 - 081149

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

294 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854081149

Sonepar cikkszám

SX093775

Gyártói cikkszám

081149

Gyártói típuskód

LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 830

LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 830