LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 840 SX093776 - 081163
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
294 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854081163
Sonepar cikkszám
SX093776
Gyártói cikkszám
081163
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 840
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 840