LEDVANCE - LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 865 SX093777 - 081187
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
294 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854081187
Sonepar cikkszám
SX093777
Gyártói cikkszám
081187
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 865
LED TUBE T5 AC MAINS P 849 mm 16W 865