Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - LED TUBE T8 EM PFM 600 mm 7W 865 1100lm 6500K SN207641 - 432149

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED TUBE T8 EM PFM 600 mm 7W 865 1100lm 6500K SN207641

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854432149

Sonepar cikkszám

SN207641

Gyártói cikkszám

432149

Gyártói típuskód

LED TUBE T8 EM PFM 600 mm 7W 865

LED TUBE T8 EM PFM 600 mm 7W 865 1100lm 6500K