Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 563x17mm T5 9V/4000K 1170lm G5 IP20 SN194215 - 579721

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 563x17mm T5 9V/4000K 1170lm G5 IP20 SN194215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099854579721

Sonepar cikkszám

SN194215

Gyártói cikkszám

579721

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 AC VALUE 549 9W 840 EUE LEDV

LED-es fénycső 563x17mm T5 9V/4000K 1170lm G5 IP20