Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Sensor Ceiling Flush – 360°, IP20, 83 mm átmérőjű mennyezeti fény- és mozgásérzékelő SX039026 - 240315

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 2 m

  • Szerelési magasság - 3 m

  • Üzemmódválasztó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039026

Gyártói cikkszám

240315

Gyártói típuskód

SENSOR CEILING FLUSH IP20 360DEG IP20 WT

Szerelési mód:

süllyesztett

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

2 m

Szerelési magasság:

3 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

2 s

IFTTT-támogatással:

Nem

Ledvance Sensor Ceiling Flush – 360°, IP20, 83 mm átmérőjű mennyezeti fény- és mozgásérzékelő