Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Sensor Wall – 110°, IP44, sötétszürke kültéri fali fény- és mozgásérzékelő SX039032 - 244757

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Sensor Wall – 110°, IP44, sötétszürke kültéri fali fény- és mozgásérzékelő SX039032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 2 m

  • Szerelési magasság - 2.5 m

  • Üzemmódválasztó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039032

Gyártói cikkszám

244757

Gyártói típuskód

SENSOR WALL 110DEG IP44, DG

Szerelési mód:

falon kívüli

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

2 m

Szerelési magasság:

2.5 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

110-110 °

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:

Nem

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Min. kapcsolási idő:

2 s

IFTTT-támogatással:

Nem

Ledvance Sensor Wall – 110°, IP44, sötétszürke kültéri fali fény- és mozgásérzékelő