LEDVANCE - Ledvance Sensor Wall – 360°, IP55, fehér kültéri fali fény- és mozgásérzékelő SX039029 - 244818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 10 m
Szerelési magasság - 2.5 m
Üzemmódválasztó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039029
Gyártói cikkszám
244818
Gyártói típuskód
SENSOR WALL 360DEG IP55, WT
Szerelési mód:
falon kívüli
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
10 m
Szerelési magasság:
2.5 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
3 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
3 m
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Min. kapcsolási idő:
2 s
IFTTT-támogatással:
Nem