LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Edison filament LED E27, 6W, 540lm, 2500K, füstös SX089368 - 609839
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609839
Sonepar cikkszám
SX089368
Gyártói cikkszám
609839
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Edison Dimmable 44 6 W/2500 K E27
Ledvance Smart+ WIFI Edison filament LED E27, 6W, 540lm, 2500K, füstös