LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI filament LED E27, 11W, 1521lm, melegfehér, opál SX089373 - 609730
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609730
Sonepar cikkszám
SX089373
Gyártói cikkszám
609730
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Classic Dimmable 100 11 W/2700 K
Ledvance Smart+ WIFI filament LED E27, 11W, 1521lm, melegfehér, opál