LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI filament LED E27, 6W, 540lm, 2500K, füstös SX089369 - 609815
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609815
Sonepar cikkszám
SX089369
Gyártói cikkszám
609815
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Classic Dimmable 44 6 W/2500 K E2
Ledvance Smart+ WIFI filament LED E27, 6W, 540lm, 2500K, füstös