LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI filament LED E27, 7,5W, 1055lm, melegfehér, opál SX089374 - 609716
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609716
Sonepar cikkszám
SX089374
Gyártói cikkszám
609716
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Classic Dimmable 75 7.5 W/2700 K
Ledvance Smart+ WIFI filament LED E27, 7,5W, 1055lm, melegfehér, opál