LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Globe124 filament LED E27, 6W, 540lm, 2500K, füstös SX089367 - 609853
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609853
Sonepar cikkszám
SX089367
Gyártói cikkszám
609853
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Globe Dimmable 44 6 W/2500 K E27
Ledvance Smart+ WIFI Globe124 filament LED E27, 6W, 540lm, 2500K, füstös