LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Globe124 filament LED E27, 6W, 680lm, 2500K, arany SX089375 - 609693
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609693
Sonepar cikkszám
SX089375
Gyártói cikkszám
609693
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Globe Dimmable 53 6 W/2400 K E27
Ledvance Smart+ WIFI Globe124 filament LED E27, 6W, 680lm, 2500K, arany