LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Globe200 filament LED E27, 6W, 500lm, 2500K, füstös SX089366 - 609877
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609877
Sonepar cikkszám
SX089366
Gyártói cikkszám
609877
Gyártói típuskód
SMART+ Filament Globe Dimmable 42 6W 825 230V FIL
Ledvance Smart+ WIFI Globe200 filament LED E27, 6W, 500lm, 2500K, füstös